text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Referência 1H888830
Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 3.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 1350
Peso da máquina (kg) 3.8
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 165
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4700
Marca Bosch

Números do artigo

Referência 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0615990M91
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.