text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Table saw GTS 254


Referência 8E768175
Largura 690
Altura 1000
Peso 24.4
Comprimento (m) 620
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Largura 690
Altura 1000
Peso 24.4
Comprimento (m) 620
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4300
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Largura da superfície de apoio (mm) 555
Comprimento da superfície de apoio (mm) 555
Peso por peça (g) 24400
Código pautal

Números do artigo

Referência 8E768175
EAN 4059952585208
UNSPSC 27112709
Artigo do fabricante nr 0601B45000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.