text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Serra vertical GST 90 E IN KOFFER

Referência B4500.000.065
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 650
Peso da máquina (kg) 2.3
Profundidade de corte em madeira (mm) 90
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 650
Peso da máquina (kg) 2.3
Profundidade de corte em madeira (mm) 90
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 20

Números do artigo

Referência B4500.000.065
EAN 8715494539685
UBB 500574078225
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 060158G000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.