Serra de recorte
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4040.005.050
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
Bosch Serra vertical GST 18 V-LI B
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
B4040.005.050
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
23
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.4
Profundidade de corte em madeira (mm)
120
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2700
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Curso (mm)
23
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.4
Profundidade de corte em madeira (mm)
120
Velocidade de corte em vazio (1/min)
2700
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
8
Gama de rotação (°)
45
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4040.005.050
EAN
3165140786973
UBB
500627053506
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06015A6100