Ferramentas estacionárias
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
Ferramentas com fio
Ferramentas estacionárias
5T698388
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
Bosch Serra de esquadria GCM 350-254
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5T698388
Largura
820
Altura
490
Peso
24.2
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
560
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
820
Altura
490
Peso
24.2
Tensão (V)
230
Comprimento (m)
560
Consumo nominal de energia (W)
1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
254
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000
Ajuste da mitra à esquerda (°)
52
Ajuste da mitra à direita (°)
60
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
47
Ajuste da inclinação à direita (°)
47
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5T698388
EAN
3165140769600
UBB
500668142168
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0601B22600