text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWX 18V-15 C

Referência 1C671645
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.3
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.3
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3
Número de pilhas incluídas 2
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1.
Código pautal
Model GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Números do artigo

Referência 1C671645
EAN 4059952512044
UBB 500708201180
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H6401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.