text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS plus GBH18V-28F


Referência 7X303521
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 391
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 391
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Peso sem o pack de pilhas (kg) 3.4
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 10660
Código pautal

Números do artigo

Referência 7X303521
EAN 4053423004854
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 0611921102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.