text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS plus GBH18V-28F


Referência 2Q717926
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 391
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 391
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Peso sem o pack de pilhas (kg) 3.4
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 7840
Código pautal

Números do artigo

Referência 2Q717926
EAN 4053423004878
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 0611921103
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.