text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Rotary hammer with SDS plus GBH18V-28


Referência 5S030298
Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 367
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Comprimento (m) 367
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 3.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 4220
Peso sem o pack de pilhas (kg) 3.3
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 6130
Código pautal

Números do artigo

Referência 5S030298
EAN 4053423000528
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 0611920101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.