text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-4 drill bit 28x400x520 mm


Referência 2D870644
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 28
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1280
Código pautal

Números do artigo

Referência 2D870644
EAN 3165140564236
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608685871
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.