text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-4 drill bit 24x400x520 mm


Referência 4S136795
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 24
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 960
Código pautal

Números do artigo

Referência 4S136795
EAN 3165140833738
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608833964
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.