text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO SDS max-4 drill bit 16x200x340 mm


Referência 5O502659
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 340
Broca de diâmetro (mm) 16
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 460
Código pautal

Números do artigo

Referência 5O502659
EAN 3165140564113
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608685860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.