text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Metal HSS-G drill bit 5.5x57x93 mm


Referência 4X432892
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 5.5
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência 4X432892
EAN 6949509243607
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608577649
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.