text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO HEX-5 concrete drill bit 6x250x300 mm


Referência 8H693167
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 300
Broca de diâmetro (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 50
Código pautal

Números do artigo

Referência 8H693167
EAN 4059952650340
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608706979
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.