Fresadoras & lixadeiras
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
Ferramentas sem fios
Fresadoras & lixadeiras
8R277531
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
Bosch Plaina 06015A0307
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
8R277531
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Profundidade de aplainamento (mm)
0
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14000
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Profundidade de aplainamento (mm)
0
Largura de aplainamento (mm)
82
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
8
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14000
Marca
Bosch
Model
GHO 18V-LI
Safety
GHO 18V-LI
Type
BH_NF_inh_02_EN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R277531
EAN
4059952570631
UBB
500717752207
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06015A0307