text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Aparafusadoras de berbequim 4AH GAL 18V-40 LB


Referência 0L597491
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 82
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 82
Binário máximo (Nm) 110
Ajuste do binário (Nm) 47-85
Número de pilhas incluídas 3
Marca Bosch
Peso por peça (g) 6738
Código pautal
Model GSR 18V-110 C
Type Drill Screwdriver

Números do artigo

Referência 0L597491
EAN 4053423249866
UNSPSC 23101505
Artigo do fabricante nr 0615A5002S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.