text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mitre saw GCM 254 D


Referência 5T206162
Largura 574
Altura 645
Peso 17.9
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 779
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Embalado por 1

Especificações

Largura 574
Altura 645
Peso 17.9
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 779
Consumo nominal de energia (W) 1800
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4800
Ajuste da mitra à esquerda (°) 47
Ajuste da mitra à direita (°) 52
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Ajuste da inclinação à direita (°) 45
Peso por peça (g) 19500
Código pautal

Números do artigo

Referência 5T206162
EAN 4059952631844
UNSPSC 27112709
Artigo do fabricante nr 0601B53000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.