text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Bosch Mitre saw GCM 216


Referência 0Q020162
Largura 500
Altura 325
Peso 10.1
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 455
Consumo nominal de energia (W) 1300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Embalado por 1

Especificações

Largura 500
Altura 325
Peso 10.1
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 455
Consumo nominal de energia (W) 1300
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4800
Ajuste da mitra à esquerda (°) 47
Ajuste da mitra à direita (°) 47
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Peso por peça (g) 10100
Código pautal

Números do artigo

Referência 0Q020162
EAN 4059952531144
UNSPSC 27112709
Artigo do fabricante nr 0601B33000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.