text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit HSS PointTeQ 9.5 mm


Referência 6V351908
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 44
Código pautal

Números do artigo

Referência 6V351908
EAN 6949509252043
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608577882
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.