text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch metal drill bit HSS PointTeQ 8.5 mm


Referência 5X786325
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.5
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para cerâmica Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 39
Código pautal

Números do artigo

Referência 5X786325
EAN 6949509251718
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 2608577849
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.