Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
0A626049
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
Bosch Martelo GBH 36 V-LI PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0A626049
Tensão nominal (V)
36
Comprimento (m)
383
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
3.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
36
Comprimento (m)
383
Capacidade das pilhas (Ah)
6
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
4.5
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
28
Energia máxima de um só golpe (J)
3.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
940
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A626049
EAN
3165140868136
UBB
500675204571
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
061190600B
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança