text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Máquinas de impacto GSB 18V-25

Referência 0K950334
Tensão nominal (V) 18
Largura 73
Altura 203
Comprimento (m) 174
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 73
Altura 203
Comprimento (m) 174
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5-13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 45
Diâmetro do berbequim em betão 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 21-45
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0-500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0-1900
Número de pilhas incluídas 2
Marca Bosch
Peso por peça (g) 5120
Código pautal
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 06019K3306
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.