text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Chave de impacto M18 FMTIW2F12-502X


Referência 5M709708
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 745
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 22 - 22
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1325
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 745
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3100
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 22 - 22
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1325
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 6528
Código pautal
Model M18 FMTIW2F12-502X
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 5M709708
EAN 4058546346416
UBB 500582504378
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933478450
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.