Máquinas de impacto
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
6D526857
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
Bosch Impact driver 2X4AH
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6D526857
Tensão nominal (V)
18
Largura
64
Altura
246
Comprimento (m)
163
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
300
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
64
Altura
246
Comprimento (m)
163
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Binário máximo (Nm)
300
Inserção da ferramenta
Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min)
3400
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2400
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.3
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D526857
EAN
3165140984423
UBB
500707571617
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019D8202
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança