text.skipToContent text.skipToNavigation
Devido a uma falha global nos serviços da Microsoft, não conseguimos atualmente enviar nem receber e-mails. Recomendamos que entre em contacto connosco por telefone ou que efetue a sua encomenda através da nossa loja online.

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 7x50x100 mm


Referência 7N649993
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 7
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 20
Código pautal

Números do artigo

Referência 7N649993
EAN 6949509251077
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608902262
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.