text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 6.5x90x150 mm


Referência 8O890689
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 31
Código pautal

Números do artigo

Referência 8O890689
EAN 6949509251053
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608902260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.