text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 16x150x200 mm


Referência 6K325937
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 200
Broca de diâmetro (mm) 16
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 151
Código pautal

Números do artigo

Referência 6K325937
EAN 6949509251244
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608902279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.