text.skipToContent text.skipToNavigation
Estamos atualmente a enfrentar um problema técnico. As informações sobre stocks e preços estão temporariamente indisponíveis e, neste momento, não é possível efetuar encomendas. Pedimos desculpa pelo incómodo.

Bosch HEX-9 MultiConstruction drill bit 12x200x250 mm


Referência 2R833852
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 12
Comprimento de corte (mm) 200
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 110
Código pautal

Números do artigo

Referência 2R833852
EAN 6949509251206
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2608902275
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.