text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Referência 1O522799
Tensão nominal (V) 18
Altura 193
Binário máximo (Nm) 32
Ajuste do binário (Nm) 6
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.95
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 4500
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 193
Binário máximo (Nm) 32
Ajuste do binário (Nm) 6
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 6
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.95
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 4500
Chave de fendas para construção a seco Sim
Marca Bosch
Peso por peça (g) 3280
Código pautal
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Números do artigo

Referência 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019K7001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.