text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS18V-18 Solo L-Boxx


Referência 2K532445
Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch
Peso por peça (g) 4000
Código pautal

Números do artigo

Referência 2K532445
EAN 4053423504286
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019R7001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.