text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS18V-18 Solo carton


Referência 1H489714
Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Frequência de vibração sem carga (1/min) 20000
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 2
Largura da placa de base (mm) 92
Comprimento da placa de base (mm) 182
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Marca Bosch
Peso por peça (g) 1800
Código pautal

Números do artigo

Referência 1H489714
EAN 4053423361421
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019R7000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.