text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-21


Referência 8T179299
Tensão nominal (V) 18
Altura 216
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Altura 216
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 35
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 35
Binário máximo (Nm) 55
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm) 10
Ajuste do binário (Nm) 55
Número máximo de cursos (1/min) 27000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 480
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1800
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H110C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.