text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo L-Boxx


Referência 8G530808
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 69
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5225
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 69
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5225
Peso sem o pack de pilhas (kg) 3.5
Marca Bosch
Peso por peça (g) 7265
Código pautal

Números do artigo

Referência 8G530808
EAN 4053423333220
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 06016D0001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.