text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKS18V-68-2 Solo carton


Referência 9M280289
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 45
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5225
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 45
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 184
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5225
Peso sem o pack de pilhas (kg) 3.5
Marca Bosch
Peso por peça (g) 5100
Código pautal

Números do artigo

Referência 9M280289
EAN 4053423332940
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 06016D0000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.