Aparafusadora
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
6G260164
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
Bosch Driver de broca GSR18V-60+4AC
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
6G260164
Tensão nominal (V)
18
Altura
246
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Altura
246
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
60
Ajuste do binário (Nm)
60
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
600
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1900
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G260164
EAN
3165140906098
UBB
500685897331
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G7103