text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Driver de broca GSR 10,8-2-LI SOLO


Referência B4010.002.040
Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 19
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 19
Binário máximo (Nm) 30
Ajuste do binário (Nm) 30
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 400
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1300
Marca Bosch
Peso por peça (g) 950
Código pautal
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Números do artigo

Referência B4010.002.040
EAN 3165140538473
UBB 500613321073
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0601868101
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.