text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255300


Referência 9G724721
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 65
Broca de diâmetro (mm) 15
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.041
Código pautal
Type Wood Rasp Drill Bit

Números do artigo

Referência 9G724721
EAN 3165140384155
UBB 500699378997
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.