text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255263


Referência 4P872276
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 110
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 17
Diâmetro do eixo (mm) 5.5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 110
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.046
Código pautal
Type Spade Drill Bit

Números do artigo

Referência 4P872276
EAN 3165140383783
UBB 500699371547
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255263
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.