text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill for wood 2609255251


Referência 4Y573319
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 24
Diâmetro do eixo (mm) 11
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 385
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.76
Código pautal
Type Wood Auger Drill

Números do artigo

Referência 4Y573319
EAN 3165140383660
UBB 500699369178
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2609255251
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.