text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra vertical GST18V-LIS 2X4.0AH


Referência 3J757266
Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 23
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Profundidade de corte em madeira (mm) 120
Velocidade de corte em vazio (1/min) 550
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Curso (mm) 23
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.4
Profundidade de corte em madeira (mm) 120
Velocidade de corte em vazio (1/min) 550
Número de pilhas incluídas 2
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GST 18 V-LI S
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 3J757266
EAN 3165140956185
UBB 500700210221
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06015A5107
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.