text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Serra de sabre GSA 18 V-LI


Referência 2G275847
Tensão nominal (V) 18
Taxa de curso sem carga (1/min) 3050
Curso (mm) 21
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.5
Marca Bosch
Model Click&Go
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Taxa de curso sem carga (1/min) 3050
Curso (mm) 21
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.5
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GSA 18 V-Li Compact
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 2G275847
EAN 3165140876407
UBB 500700198699
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06016A5004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.