Serras circulares
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
2R648319
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
Bosch Cordless Serra circular GKS 18 V-68 GC
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2R648319
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
8
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.1
Profundidade de corte (90°) (mm)
68
Profundidade de corte (45°) (mm)
50
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
4.3
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R648319
EAN
3165140931908
UBB
500704840718
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06016B5101