text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless planer GHO18V-20


Referência 5X474562
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 9
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 9
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 5180
Código pautal

Números do artigo

Referência 5X474562
EAN 4053423837162
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06015B5201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.