text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless planer GHO 18V-20


Referência 7F404682
Tensão nominal (V) 18
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 9
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Profundidade de aplainamento (mm) 2
Largura de aplainamento (mm) 82
Profundidade máxima do rebaixo (mm) 9
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 14000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 3300
Código pautal

Números do artigo

Referência 7F404682
EAN 4053423840476
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06015B5200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.