text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDX 18V-285


Referência 1O397792
Tensão nominal (V) 18
Largura 73
Altura 210
Comprimento (m) 147
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Binário máximo (Nm) 285
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 73
Altura 210
Comprimento (m) 147
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Binário máximo (Nm) 285
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.1
Peso por peça (g) 1100
Código pautal

Números do artigo

Referência 1O397792
EAN 4053423303384
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06019N2120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.