text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-450H


Referência 1P597295
Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 214
Comprimento (m) 169
Binário máximo (Nm) 450
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3150
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 214
Comprimento (m) 169
Binário máximo (Nm) 450
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2300
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.6
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 3770
Código pautal

Números do artigo

Referência 1P597295
EAN 4053423843460
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06019K4201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.