text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless impact wrench GDS18V-330H


Referência 8Y254640
Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 205
Comprimento (m) 145
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 330
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 77
Altura 205
Comprimento (m) 145
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Binário máximo (Nm) 330
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 3/4 de polegada
Impactos (1/min) 3600
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 5530
Código pautal

Números do artigo

Referência 8Y254640
EAN 4053423846805
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 06019L5203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.