Martelos
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
Ferramentas sem fios
Aparafusadora
2M867521
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
Bosch Cordless Driver de broca GSB 12 V-30
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2M867521
Tensão nominal (V)
12
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
30
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
20
Binário máximo (Nm)
30
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
8
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
8
Ajuste do binário (Nm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
24000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.82
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
420
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
1600
Marca
Bosch
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M867521
EAN
3165140992756
UBB
500704843944
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019G9104
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança