text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless drill/driver GSR12V-31


Referência 8G113059
Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 50
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 50
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.8
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 420
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1700
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Peso por peça (g) 1.
Código pautal

Números do artigo

Referência 8G113059
EAN 4053423059021
UBB 500734474553
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 06019S6013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.