text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless drill/driver GSR12V-31


Referência 8C800688
Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Altura 172
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 10
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm) 20
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 20
Binário máximo (Nm) 50
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 50
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.8
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 420
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 1700
Com carregador de pilhas Não
Peso por peça (g) 1.
Código pautal

Números do artigo

Referência 8C800688
EAN 4053423867244
UBB 500734473803
UNSPSC 55101515
Artigo do fabricante nr 06019S6001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.